Softshellová bunda High Vis námořnicky modrá/ High Vis žlutá XXXL

Artiklové číslo: 449425138933XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva marineblau / high vis gelb
    Velikost Unisex 3XL
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 449425138933XXXL
    EAN / GTIN 7330509801123
    Číslo výrobce 449425138933XXXL

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená zadní část, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Přední kapsy na zip
    Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek

    Detaily
    Dobrý povrch pro přenos
    Vysoký límec
    Odnímatelná kapuce
    D-kroužek

    Reflex
    Reflexní detaily, 50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech

    Přední zapínání
    Robustní jednosměrný plastový zip

    Funkčnost
    Větru a voděodolný materiál, bez podlepených švů

    Popis:

    • Lehká softshellová bunda, která je díky svému materiálu mimořádně měkká, pohodlná a pružná
    • Bunda je dvoubarevná s kontrastními barvami na exponovaných místech pro optimální viditelnost a bezpečnost, když je to nejvíce potřeba
    • Proto velmi dobře odolává znečištění, a že poskytuje optimální viditelnost a bezpečnost, když je to nejvíce potřeba
    • Tato certifikovaná Hi-Vis bunda má jak světlo, pružný pocit i pevnost, kterou by pracovní oděv měl mít
    • Jeho tkanina je navíc nepromokavá, kapuce je v případě potřeby odnímatelná
    • 4494 je sourozencem oblíbeného modelu 4491 a ideálně se hodí pro ty, kteří nepotřebují třídu 2 a mohou pracovat s třídou 1
    • Certifikováno podle normy EN ISO 20471 třída 1
    • Certifikace skupiny D

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku