Softshellová bunda s vysokou viditelností L

Artiklové číslo: 449125135396L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva high vis orange / mittelgrau
    Velikost Unisex L
    Druh produktu Výstražná bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 449125135396L
    EAN / GTIN 7330509767832
    Číslo výrobce 449125135396L

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²

    Zpracování
    Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
    Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

    Kapsy
    Přední kapsy na zip
    Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek

    Detaily
    Ramenní díly v kontrastní barvě
    Dobrý povrch pro přenos
    Vysoký límec
    Odnímatelná kapuce
    D-kroužek

    Funkčnost
    Větru a vodě odolný materiál, bez podlepených švů, tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění, dvoucestný streč

    Reflex
    Reflexní detaily, 50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech

    Přední zapínání
    Robustní jednosměrný plastový zip

    Popis:

    • Lehká softshellová bunda, která je díky svému materiálu mimořádně měkká, pohodlná a pružná
    • Bunda je dvoubarevná s kontrastními barvami na exponovaných místech pro optimální viditelnost a bezpečnost, když je to nejvíce potřeba
    • Tato certifikovaná bunda s vysokým krytím má jak lehké, pružný pocit a zároveň pevnost pracovního oděvu
    • Její tkanina je navíc nepromokavá a větruodolná, kapuce je v případě potřeby odnímatelná
    • Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 2
    • Kombinovaná certifikace C

    Norma:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • Combination Certification C ->S

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku