Provedení:
Hlavní materiál
92 % polyester, 8 % elastan, třívrstvý softshell, nepromokavý 10000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 20, 0, strečový, 255 g/m²
Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Přední kapsy na zip
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek
Detaily
Ramenní díly v kontrastní barvě
Dobrý povrch pro přenos
Vysoký límec
Odnímatelná kapuce
D-kroužek
Funkčnost
Větru a vodě odolný materiál, bez podlepených švů, tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění, dvoucestný streč
Reflex
Reflexní detaily, 50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech
Přední zapínání
Robustní jednosměrný plastový zip
Popis:
- Lehká softshellová bunda, která je díky svému materiálu mimořádně měkká, pohodlná a pružná
- Bunda je dvoubarevná s kontrastními barvami na exponovaných místech pro optimální viditelnost a bezpečnost, když je to nejvíce potřeba
- Tato certifikovaná bunda s vysokým krytím má jak lehké, pružný pocit a zároveň pevnost pracovního oděvu
- Její tkanina je navíc nepromokavá a větruodolná, kapuce je v případě potřeby odnímatelná
- Certifikováno podle EN ISO 20471, třída 2
- Kombinovaná certifikace C
Norma:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S