Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, 3-vrstvý strečový, laminovaný, Dermizax®, nepromokavý 20000 mm, větruodolný, prodyšný 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Vrchní úprava
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou, Ergonomicky tvarované nastavitelné manžety se suchým zipem
Kapsy
Hrudní kapsa na zip
Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní síťovaná kapsa, Vnitřní kapsa na zip s otvory pro šňůru na mobil
Kapsa na rukávu na zip
Dvě přední kapsy s klopou, vnější kapsa s fleecovou podšívkou a skrytým zipem
Podšívka
Nepodšitá
Funkčnost
Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, strečové oblasti v oblasti zad, paží a kapuce
Detaily
Odnímatelná, nastavitelná kapuce
Tapetované švy
Vysoký límec
Reflex
Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široké elastické reflexní pásky
Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, Větrná léga se suchým zipem, Skrytý dvoucestný plastový zip
Popis:
- Vi-Vis skořepinová bunda z vysoce kvalitní větruodolné a nepromokavé tkaniny s vynikající prodyšností
- Snadnost pohybu zvyšuje pružná tkanina a strečové panely na kritických místech
- Dvoucestný zip a předsazené rukávy bundy zajišťují optimální přizpůsobení
- Bunda má podlepené švy a je ideální pro celoroční nošení, v chladnějším počasí s další fleecovou vrstvou nebo s naší zateplenou bundou
- Nastavitelná a odnímatelná kapuce
- Stupeň prodyšnosti 16 000 g/m²/24h a nepromokavost 20 000 mm
- Certifikováno podle EN ISO 20471 třída 2, EN 343
Norma:
- EN 343, Class 3.3
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B