Skořepinová bunda s vysokou viditelností Evolution 4XL

Artiklové číslo: 4490192433894XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4490192433894XL
EAN / GTIN 7330509628386
Číslo výrobce 4490192433894XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, 3-vrstvý strečový, laminovaný, Dermizax®, nepromokavý 20000 mm, větruodolný, prodyšný 16000 g/m²/24H, 200 g/m²

Vrchní úprava
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou, Ergonomicky tvarované nastavitelné manžety se suchým zipem

Kapsy
Hrudní kapsa na zip
Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní síťovaná kapsa, Vnitřní kapsa na zip s otvory pro šňůru na mobil
Kapsa na rukávu na zip
Dvě přední kapsy s klopou, vnější kapsa s fleecovou podšívkou a skrytým zipem

Podšívka
Nepodšitá

Funkčnost
Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, strečové oblasti v oblasti zad, paží a kapuce

Detaily
Odnímatelná, nastavitelná kapuce
Tapetované švy
Vysoký límec

Reflex
Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široké elastické reflexní pásky

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, Větrná léga se suchým zipem, Skrytý dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Vi-Vis skořepinová bunda z vysoce kvalitní větruodolné a nepromokavé tkaniny s vynikající prodyšností
  • Snadnost pohybu zvyšuje pružná tkanina a strečové panely na kritických místech
  • Dvoucestný zip a předsazené rukávy bundy zajišťují optimální přizpůsobení
  • Bunda má podlepené švy a je ideální pro celoroční nošení, v chladnějším počasí s další fleecovou vrstvou nebo s naší zateplenou bundou
  • Nastavitelná a odnímatelná kapuce
  • Stupeň prodyšnosti 16 000 g/m²/24h a nepromokavost 20 000 mm
  • Certifikováno podle EN ISO 20471 třída 2, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku