844 AS/Sada sestávající z: Měřicí pistole v sadě 50-100mm

Artiklové číslo: 4487763
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4487763
EAN / GTIN 4059192021641
Číslo výrobce 4487763
L-číslo L40080 1431

Popis

Provedení:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí měřicí pistole v sadě Micromar 844 AS
  • Standardní rozsah měření z výroby: 50 - 100 mm
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, digitální číselník 1086 R, nastavovací kroužky, klíč pro výměnu měřicích hlavic (od 30 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Rozsah měření: 2 - 4″
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.0005 / .00002″
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Výška číslic: 11 mm
  • Mezní chyba_µm: 5 µm

Norma:

Tovární standard

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku