844 AS Měřicí pistole v sadě pro vnitřní průměr20-50 mm

Artiklové číslo: 4487752
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Katalogové číslo 4487752
    EAN / GTIN 4059192021597
    Číslo výrobce 4487752
    L-číslo L40080 1194

    Popis

    Provedení:

    • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
    • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
    • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
    • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
    • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
    • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

    Popis:

    Samostředicí měřicí pistole v sadě Micromar 844 AS
    • Standardní měřicí rozsah z výroby: 20 - 50 mm
    Rozsah dodávky: Návod k obsluze, nastavovací kroužky, klíč pro výměnu měřicích hlavic (od 30 mm), kufřík.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Rozsah měření: 20 - 50 mm
    • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
    • Rozsah měření: .775 - 2″
    • Mezní chyba_µm: 4 µm

    Norma:

    Tovární standard

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku