844 A Měřicí pistole pro vnitřní průměr 50-60 mm

Artiklové číslo: 4487710
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4487710
EAN / GTIN 4059192021559
Číslo výrobce 4487710
L-číslo L40080 1456

Popis

Provedení:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí vnitřní měřicí pistole Micromar 844 A
  • Standardní měřicí rozsah z výroby: 50 - 60 mm
Rozsah dodávky: bez zobrazovací jednotky, základní jednotka 844 Ag, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 2 - 2.35″
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Hloubka měření s prodloužením: 229 mm
  • Rozměr d v mm: 79 mm
  • Hloubka měření: 79 mm
  • Rozměr b v mm: 18 mm
  • Rozměr c v mm: 5 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm

Norma:

Tovární standard

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku