844 A Měřicí pistole pro vnitřní průměr 8-10 mm

Artiklové číslo: 4487701
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4487701
EAN / GTIN 4059192021474
Číslo výrobce 4487701
L-číslo L40080 1244

Popis

Provedení:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí vnitřní mikrometr Micromar 844 A
  • Standardní měřicí rozsah z výroby: 8 - 10 mm
Rozsah dodávky: bez zobrazovací jednotky, základní jednotka 844 Ag, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Rozsah měření: .3125 - .4″
  • Hloubka měření s prodloužením: 133 mm
  • Rozměr d v mm: 58 mm
  • Hloubka měření: 58 mm
  • Rozměr b v mm: 4.3 mm
  • Mezní chyba_µm: 3 µm
  • Rozměr a v mm: 1.8 mm
  • Rozměr c v mm: 1.5 mm

Norma:

Tovární standard

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku