844 A Měřicí pistole pro vnitřní průměr 85-100 mm

Artiklové číslo: 4487613
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
Katalogové číslo 4487613
EAN / GTIN 4059192021382
Číslo výrobce 4487613
L-číslo L40080 1459

Popis

Provedení:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy od 12 mm vyztužené tvrdým kovem
  • Sondy od 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Měřicí hlavice od 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti
  • Vždy optimálně čitelné zobrazení naměřených hodnot při použití elektronického číselníku s otočným displejem

Popis:

Samostředicí vnitřní měřicí pistole Micromar 844 A
  • Sériový měřicí rozsah z výroby: 85 - 100 mm
Rozsah dodávky: bez zobrazovací jednotky, základní jednotka 844 Ag, měřicí hlava 44 Ak, návod k obsluze, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 3.35 - 4″
  • Poznámky Mezní chyba: ; S úplným kontaktem měřicích sond ; Nezohledňuje převodník ;
  • Hloubka měření s prodloužením: 247 mm
  • Rozměr d v mm: 97 mm
  • Hloubka měření: 97 mm
  • Rozměr b v mm: 23 mm
  • Rozměr c v mm: 7 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm

Norma:

Tovární standard

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku