Combimaster DX - kombinovaný žebřík 2 x 14 příček

Artiklové číslo: 44874
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Víceúčelový žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 44874
    EAN / GTIN 4003866448746
    Číslo výrobce 44874

    Popis

    Popis:

    Cenově výhodná alternativa pro univerzální použití jako prodlužovací a štaflový žebřík.
    Lze použít jako dvoudílný výsuvný žebřík nebo jako žebřík přístupný z obou stran.
    Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
    S příčnou trubkou pro bezpečné stání.
    Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
    Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
    Kolejnice a vodicí kování z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální bezpečnost.
    Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

    Charakteristika:

    Pracovní výška 7,6 m
    Zatížení max. 150 kg
    Šířka příčníku 1,1 m
    Hmotnost 18,2 kg
    Délka zasunutého žebříku 4,1 m
    Materiál hliník
    Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
    Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
    Počet příček 14
    Počet klíčků 2 × 14
    Hloubka kroku 38 mm
    Svislá výška jako stupňovitý žebřík 3,86 m
    Vnější šířka 420 mm

    Poznámka:

    Odpovídá normě EN 131 professional.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku