844 DS-F Dutinoměr s měřícím trnem >9-12 mm pouze se zkosením, M6x0.75

Artiklové číslo: 4484631
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4484631
EAN / GTIN 4059192071141
Číslo výrobce 4484631

Popis

Popis:

844 DS-F Měřidlo pro vrtané zátky
Jmenovitý rozměr: > 9-12
Rozsah měření v mm: 0,2
Připojovací závit g: M6x0,75
Provedení: Pro slepé otvory, s čelní fazetou
Materiál měřicí plochy: Karbid

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku