844 D-M Dutinoměr s měřícím trnem >7-9 mm rozšířený měřicí rozsah, M6x0.75

Artiklové číslo: 4484450
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4484450
EAN / GTIN 4059192069827
Číslo výrobce 4484450

Popis

Popis:

844 D-M Měřidlo zátky otvoru
Jmenovitý rozměr: > 7-9
Rozsah měření v mm: 0,6
Připojovací závit g: M6x0,75
Provedení: Pro obecné otvory, s rozšířeným rozsahem měření
Materiál měřicí plochy: Karbid

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku