844 D-D dutinoměr s měřicím trnem >80-100 mm měřicí povrch z diamantu, M10 x 1

Artiklové číslo: 4484309
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4484309
EAN / GTIN 4059192069056
Číslo výrobce 4484309

Popis

Popis:

844 D-D Měřidlo zátky otvorů
Jmenovitý rozměr: > 80-100
Rozsah měření v mm: 0,2
Připojovací závit g: M10x1
Provedení: Pro obecné otvory
Materiál měřicí plochy: Diamant

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku