844 DR-R Dutinoměr s měřícím trnem >150-160 mm měřicí povrch z rubínu, M10 x 1

Artiklové číslo: 4484255
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Měřicí trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4484255
EAN / GTIN 4059192068691
Číslo výrobce 4484255

Popis

Popis:

844 DR-R Měřidlo zátky otvoru
Jmenovitý rozměr: > 150-160
Rozsah měření v mm: 0,2
Připojovací závit g: M10x1
Provedení: Pro průchozí otvory a plech
Materiál měřicí plochy: Rubín

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku