Skymaster DX - víceúčelový žebřík 3 x 11

Artiklové číslo: 44841
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Víceúčelový žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44841
EAN / GTIN 4003866448418
Číslo výrobce 44841
L-číslo L90050 69

Popis

Popis:

Funkčnost a flexibilita se základním vybavením a optimálním poměrem ceny a výkonu.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Vysoce pevné perlonové popruhy s všitým upevňovacím páskem, který zabraňuje roztahování.
Vázací tyče z extrudovaných hliníkových profilů pro maximální stabilitu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Nelze použít na schodech.

Charakteristika:

Pracovní výška jako 3dílný jednoduchý žebřík 7,9 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,1 m
Hmotnost 22,3 kg
Délka žebříku jako 3dílný jednoduchý žebřík 7,2 m
Délka zasunutého žebříku 3,26 m
Délka jako dvoudílný spojovací tr. a jako stojící tr. s násuvným dílem 5,25 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 11
Počet klíčků 3 × 11
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 490 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku