Everest 2DE - Výsuvný žebřík 2 x 8 příček

Artiklové číslo: 44834
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 2×8
Materiál Hliník
Druh produktu Výsuvný žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 44834
EAN / GTIN 4003866448340
Číslo výrobce 44834
L-číslo L90050 60

Popis

Popis:

Bezpečné, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Obě části žebříku lze používat i samostatně jako samostatné žebříky.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Tvarově přizpůsobené vodicí kování z extrudovaného hliníkového profilu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.

Charakteristika:

Pracovní výška 4,6 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčného nosníku 0,8 m
Hmotnost 9,3 kg
Délka zasunutého žebříku 2,42 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet klíčků 2 × 8
Počet klíčků 8
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 420 mm
Vnější šířka spodního žebříku 420 mm

Poznámka:

Odpovídá normě EN 131 professional.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku