844 N Dutinoměr Intramess 35-100 mm s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4474001DKS
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
    Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4474001DKS
    EAN / GTIN 4059192019532
    Číslo výrobce 4474001DKS

    Popis

    Provedení:

    • Měřicí hlava se skládá z pohyblivého měřicího kolíku vyztuženého tvrdým kovem a protilehlého pevného protikusu. vyměnitelná protisměrná sonda s kuličkou z kalené oceli
    • Pohyby měřicího čepu se přenášejí na zobrazovací jednotku prostřednictvím kruhového segmentu
    • Široký středicí můstek zajišťuje automatické vystředění ve vrtu
    • Teplotní odolnost díky hřídeli přístroje a převodové tyči z invarové oceli
    • Vysoká odolnost proti opotřebení díky pohyblivému měřicímu čepu vyztuženému karbidem
    • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu při měření
    • Univerzálně použitelné. Každý přístroj překonává velký rozsah. V tomto rozsahu lze rychle nastavit libovolný rozměr
    • Měřicí hlava, držák měřicího přístroje, hloubkové nástavce, úhelníky a hloubkové dorazy tvoří ucelený modulární systém
    • Vnitřní měřicí přístroj je díky invarové oceli necitlivý na tepelné vlivy. Teplo rukou obsluhy nebo zvýšení okolní teploty na pracovišti nemají na výsledky měření prakticky žádný vliv
    • Popis:

      Samostředicí vnitřní třmen Marameter 844 N Rozsah měření 35 - 100 mm
      • Konstrukce: Standardní, pohyblivá sonda vyztužená karbidem
      Rozsah dodávky: Držák měřicího zařízení, měřicí hlava, protisondážní sonda, dřevěný kufřík, bez ukazovacího zařízení.

      Charakteristika:

      • Název výrobku: Samostředicí vnitřní měřicí zařízení

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku