Dámská zimní bunda s vysokou viditelností XL

Artiklové číslo: 447219875389XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva high vis orange / marineblau
Velikost Unisex XL
Druh produktu Výstražná dlouhá větrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 447219875389XL
EAN / GTIN 7330509616192
Číslo výrobce 447219875389XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaily
Vytahovací kapsa na průkazku
Nastavitelná pomocí šňůrek v pase
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec
Tapetované švy
Zip v podšívce pro přenos
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou

Kapsy
Náprsní kapsa s klopou, Náprsní kapsa na zip
Přední kapsy s klopou, Vložené kapsy s fleecovou podšívkou, Vnitřní kapsa na iPad
Vnitřní kapsy, jedna ze síťoviny

Podšívka
Síťovaná podšívka, Prošívaná podšívka

Funkčnost
Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, Síťovaný panel v podpaží, Tmavé barevné pole v úsecích s vysokým výskytem gripu, Síťovaný panel na lopatce
Dámský střih, Předsazené ohrnuté rukávy

Zapínání
Vnitřní nátepník na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávu

Reflex
50 mm široká reflexní páska

Přední zapínání
Robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Popis:

  • Zimní parka z větru a voděodolné tkaniny s podlepenými švy
  • Bunda má prošívanou podšívku a odolnou skořepinovou tkaninu s tmavými zónami v místech, kde je nejvíce vystavena znečištění
  • Nastavitelný pas se stahovací šňůrkou na zádech
  • Pro větší volnost pohybu, má bunda dvoucestný zip a předsazené rukávy
  • Certifikováno dle EN 342 v kombinaci s 7885, EN 343, EN ISO 20471, třída 2, EN ISO 20471 třída 3 v kombinaci s 7885

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku