{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tolerance výšky každého páru | 0,02 mm | |
Pro hřídele ⌀ | 5 mm - 60 mm | |
Všechny díly | Kalené | |
Délka | 120 mm | |
Šířka | 70 mm | |
Výška | 95 mm | |
Hmotnost jednoho kusu | 5 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | prizma |
Katalogové číslo | 447125 120X70 | |
EAN / GTIN | 4062406262242 | |
Číslo výrobce | 447125 120X70 |