{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro hřídele ⌀ | 6 mm - 70 mm | |
Délka | 120 mm | |
Šířka | 70 mm | |
Výška | 95 mm | |
Hmotnost jednoho kusu | 4 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | prizma |
Katalogové číslo | 447120 120X70 | |
Číslo výrobce | 447120 120X70 |