Dámská zimní bunda černá/červená XXXL

Artiklové číslo: 447019779955XXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří
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
Barva schwarz / high vis rot
Velikost Unisex 3XL
Druh produktu Výstražná bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 447019779955XXXL
EAN / GTIN 7330509849743
Číslo výrobce 447019779955XXXL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, oxford, laminovaný, nepromokavý 15000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec na zip
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou, Kapuce přizpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Podlepené švy
Dobrý povrch pro přenos, Zip v podšívce pro přenos
Kovové knoflíky
Kovová karabina
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrodesky a dalších doplňků
Reflexní potisk na zadní straně kapuce

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip

Kapsy
Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní síťovaná kapsa, Napoleonská kapsa uvnitř přední větrné légy
Raglánové rukávy
Vnitřní kapsy na zip a s fleecovou podšívkou
Kapsa na hrudi na zip a D-kroužek
Kapsa na propisku

Podšívka
Podšívka z prošívané deky, Hřejivá podšívka

Funkčnost
Prodyšný větru a voděodolný materiál, podlepené švy, Síťovaný panel v podpaží, Síťovaný panel na lopatce
Předsazené rukávy

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Dvojitá větrná léga se suchým zipem, hypalonová rukojeť s reflexním přenosem

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, Reflexní pásky na těle a rukávech, Reflexní prvky na ramenou

Popis:

  • Velmi odolná zimní bunda třídy 1 hi-vis v dámském střihu
  • Bunda má prošívanou podšívku, je větru a voděodolná s podlepenými švy a má pohodlný, prostorný a nastavitelný střih pro větší pohodlí
  • Kapuce je odnímatelná a přizpůsobená pro helmy a chrániče sluchu
  • K dispozici je také pánský model 4480

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku