Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, dobby laminovaný, Dermizax®, voděodolný 20 000 mm, větruodolný, prodyšný 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²
Kapsy
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, vnitřní síťovaná kapsa, napoleonská kapsa uvnitř přední větrné klopy, vnitřní kapsa na zip a otvory pro šňůru na mobil
Kapsa na doklady vpředu
Kapsy na hrudi na zip
Dvě přední kapsy s klopou, vnější kapsa se skrytým zipem a fleecovou podšívkou. Spodní část se sněhovým zámkem
Detaily
Nastavitelná pomocí stahovacích šňůrek v pase
Límec s fleecovou podšívkou, Extra vysoký límec v zadní části
Podlepené švy
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou
Podšívka
Podšívka z prošívané deky, Hřejivá podšívka, Thermore® ECODOWN
Funkčnost
Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, Hřejivá podšívka z prachového peří ze 100% recyklovaného vlákna, Mechanické odvětrávání v podpaží
Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřní manžetou
Ergonomicky tvarované nastavitelné manžety se suchým zipem, Prodloužená spodní část zad, boční rozepínání se skrytými zipy pro maximální volnost pohybu
Reflex
Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široké elastické reflexní pásky
Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Dvojitá přední ochrana se suchým zipem
Vyztužení
Vyztužení na ramenou, pažích, zadním lemu a otvorech kapes
Popis:
- Zimní parka s vysokou viditelností s tepelnou podšívkou vyrobená z vysoce kvalitní větruodolné a nepromokavé tkaniny s vynikající prodyšností
- Bunda má hřejivou, lehkou podšívku z recyklovaných PET lahví
- Pro zajištění vynikajícího střihu a pohodlí má bunda předem ohnuté rukávy, větrání pod rukávy a dvoucestný zip
- Je vybavena řadou technických prvků včetně podlepených švů, klopy proti bouři, ochrana proti větru kolem zadní části krku, manžety s otvory na palec, nastavitelná a odnímatelná kapuce, zesílený potisk, reflexní lemování a kapsy s fleecovou podšívkou a sněhovými klopami
- Jinými slovy, má všechno
- Stupeň prodyšnosti 20 000 g/m²/24h a stupeň nepromokavosti 20 000 mm
- Certifikováno podle EN ISO 20471 třída 3, EN 342 v kombinaci s art
- no
- 1885, EN 343
Norma:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342 together with art: 1885