Parka s vysokou viditelností Evolution 4XL

Artiklové číslo: 4469192133894XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva gelb / marineblau
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Výstražná dlouhá větrovka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4469192133894XL
EAN / GTIN 7330509628300
Číslo výrobce 4469192133894XL

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
100% polyester, dobby laminovaný, Dermizax®, voděodolný 20 000 mm, větruodolný, prodyšný 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²

Kapsy
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip, vnitřní síťovaná kapsa, napoleonská kapsa uvnitř přední větrné klopy, vnitřní kapsa na zip a otvory pro šňůru na mobil
Kapsa na doklady vpředu
Kapsy na hrudi na zip
Dvě přední kapsy s klopou, vnější kapsa se skrytým zipem a fleecovou podšívkou. Spodní část se sněhovým zámkem

Detaily
Nastavitelná pomocí stahovacích šňůrek v pase
Límec s fleecovou podšívkou, Extra vysoký límec v zadní části
Podlepené švy
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou

Podšívka
Podšívka z prošívané deky, Hřejivá podšívka, Thermore® ECODOWN

Funkčnost
Dýchatelný větru a vodě nepropustný materiál, podlepené švy, Hřejivá podšívka z prachového peří ze 100% recyklovaného vlákna, Mechanické odvětrávání v podpaží

Vrchní úprava
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřní manžetou
Ergonomicky tvarované nastavitelné manžety se suchým zipem, Prodloužená spodní část zad, boční rozepínání se skrytými zipy pro maximální volnost pohybu

Reflex
Reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou, 50 mm široké elastické reflexní pásky

Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip, Dvojitá přední ochrana se suchým zipem

Vyztužení
Vyztužení na ramenou, pažích, zadním lemu a otvorech kapes

Popis:

  • Zimní parka s vysokou viditelností s tepelnou podšívkou vyrobená z vysoce kvalitní větruodolné a nepromokavé tkaniny s vynikající prodyšností
  • Bunda má hřejivou, lehkou podšívku z recyklovaných PET lahví
  • Pro zajištění vynikajícího střihu a pohodlí má bunda předem ohnuté rukávy, větrání pod rukávy a dvoucestný zip
  • Je vybavena řadou technických prvků včetně podlepených švů, klopy proti bouři, ochrana proti větru kolem zadní části krku, manžety s otvory na palec, nastavitelná a odnímatelná kapuce, zesílený potisk, reflexní lemování a kapsy s fleecovou podšívkou a sněhovými klopami
  • Jinými slovy, má všechno
  • Stupeň prodyšnosti 20 000 g/m²/24h a stupeň nepromokavosti 20 000 mm
  • Certifikováno podle EN ISO 20471 třída 3, EN 342 v kombinaci s art
  • no
  • 1885, EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1885

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku