Průmyslová bunda Stretch černé S

Artiklové číslo: 446613449900S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
Barva schwarz
Velikost Unisex S
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 446613449900S
EAN / GTIN 7330509830314
Číslo výrobce 446613449900S

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
98 % bavlna, 2 % elastolefin, plátno, 285 g/m²

Kapsy
Kapsa na hrudi s měchem a klopou
Kapsa na rukávu s kapsou na propisku
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Detaily
Nastavitelný pas
Páskový límec
Kovové patentky, Skryté knoflíky
D-kroužek

Funkčnost
Předsazené rukávy
2směrný streč, Neškrábe

Reflex
Reflexní detail na rukávu, Reflexní páska na zádech

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Zakončení
Nastavitelné zakončení rukávu se skrytými kovovými knoflíky

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Bunda z příjemného, pružného bavlněného plátna s obousměrným strečem, kterou lze prát v pračce a nepoškrábat
  • Bunda má reflexní detaily, které zajistí, že budete v případě potřeby vidět

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku