Průmyslová bunda Stretch středně šedá M

Artiklové číslo: 446613449600M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří
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
    Barva mittelgrau
    Velikost Unisex M
    Druh produktu Pracovní bunda

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 446613449600M
    EAN / GTIN 7330509830208
    Číslo výrobce 446613449600M

    Popis

    Provedení:


    Hlavní materiál
    98 % bavlna, 2 % elastolefin, plátno, 285 g/m²

    Kapsy
    Kapsa na hrudi s měchem a klopou
    Kapsa na rukávu s kapsou na propisku
    Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

    Detaily
    Nastavitelný pas
    Páskový límec
    Kovové patentky, Skryté knoflíky
    D-kroužek

    Funkčnost
    Předsazené rukávy
    2směrný streč, Neškrábe

    Reflex
    Reflexní detail na rukávu, Reflexní páska na zádech

    Přední zapínání
    Skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

    Zakončení
    Nastavitelné zakončení rukávu se skrytými kovovými knoflíky

    Praní
    Prádlo dle normy EN ISO 15797

    Popis:

    • Bunda z příjemného, pružného bavlněného plátna s obousměrným strečem, kterou lze prát v pračce a nepoškrábat
    • Bunda má reflexní detaily, které zajistí, že budete v případě potřeby vidět

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku