Průmyslová bunda Stretch tmavě námořnická modrá 4XL

Artiklové číslo: 4466134486004XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Pánské velikosti
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Takto se měří

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva dunkel marineblau
Velikost Unisex 4XL
Druh produktu Pracovní bunda

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4466134486004XL
EAN / GTIN 7330509830062
Číslo výrobce 4466134486004XL
L-číslo L00980 6390

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
98 % bavlna, 2 % elastolefin, plátno, 285 g/m²

Kapsy
Kapsa na hrudi s měchem a klopou
Kapsa na rukávu s kapsou na propisku
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Detaily
Nastavitelný pas
Páskový límec
Kovové patentky, Skryté knoflíky
D-kroužek

Funkčnost
Předsazené rukávy
2směrný streč, Neškrábe

Reflex
Reflexní detail na rukávu, Reflexní páska na zádech

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky

Zakončení
Nastavitelné zakončení rukávu se skrytými kovovými knoflíky

Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797

Popis:

  • Bunda z příjemného, pružného bavlněného plátna s obousměrným strečem, kterou lze prát v pračce a nepoškrábat
  • Bunda má reflexní detaily, které zajistí, že budete v případě potřeby vidět

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku