Orovnávač vícekrystalový 12x50 mm M65

Artiklové číslo: 446432
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 446432
    EAN / GTIN 9003174464327
    Číslo výrobce 446432
    L-číslo L50140 516

    Popis

    Popis:

    Tyrolit jednozrnné, vícezrnné a vícezrnné skříně jsou vhodné pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku. Vícezrnné a vícezrnné skříně se často používají pro ploché a vnější kulaté disky. Velké a široké disky vyžadují vyšší počet karátů, aby se snížilo opotřebení diamantů.Jednozrnné komody jsou rozloženy podle velikostí diamantů. Multi-grain a multi-grain komody proto mají vyšší obsah karate.

    Charakteristika:

    • Tvar: 50MA-D DIAMANTOVÝ VÍCEKAMENNÝ MIXÉR
    • Specifikace: 10 X 10 X 37
    • Rozměr (D/W x D): 12 x 50 mm
    • Průměr: 12 mm
    • Tloušťka: 50 mm

    Výhoda:

    • Malé opotřebení
    • Krátká doba oblékání

    Použití:

    • Pro krytí všech disků z korundu a karbidu křemíku

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku