Pojízdný regálový žebřík se stupni pro dvojitý regál 6 stupňů

Artiklové číslo: 44606
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Regálový žebřík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 44606
    EAN / GTIN 4031405446069
    Číslo výrobce 044606

    Popis

    Popis:

    • Hliníkový schůdky
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Pro dvouřadé regály s šířkami uliček až 1,60 m (kolísání až 20 mm je kompenzováno pohonem)
    • Hladké zavěšení hlavy pro snadný pohyb žebříku
    • Samojisticí pružinové válečky Ø 80 mm na dolním konci
    • Protiskluzové boty vodičů
    • Rozteč kroků: 235 mm
    • Šířka vodiče: 400 mm (bez válečků)
    • Šířka vodiče s válečky: 580 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 150 kg
    • Upozornění: Regálové žebříky jsou vyráběny ve stanovených standardních délkách a individuálně na míru. Za tímto účelem prosím v každém případě uveďte přesnou výšku svislé montáže – cena bude účtována za další vyšší žebřík a poplatek za změnu ve výši 55,00 Euro RRP bez DPH. Žebříky na zakázku jsou vyloučeny z výměny

    Charakteristika:

    • Pracovní výška: 2650 mm
    • Režie: 660 mm
    • Vnější šířka: 400 mm
    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Délka vodiče: 1780 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 150 kg
    • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
    • Náklon: 70 °
    • Průměr válce: 80 mm
    • Svislá montážní výška: 1500 mm
    • Rozteč kroků/příček: 235 mm
    • Počet kroků/příček: 6 stupňů
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Šířka kroku: 350 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku