Provedení:
Hlavní materiál
100% polyester, kepr, strečový, laminovaný, nepromokavý 11000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaily
Odnímatelná kapsa na průkaz totožnosti, D-kroužek
Nastavitelný pomocí stahovacích šňůrek v pase
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec na zip
Odnímatelná a nastavitelná kapuce s hřejivou podšívkou, Kapuce přizpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Podlepené švy
Dobrý povrch pro přenos, Zip v podšívce pro přenos
Kovové knoflíky
Kovová karabina
Ouška umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalších doplňků
Jednosměrný zip na bocích, krytý nápletem
Reflexní potisk na zadní straně kapuce
Zpracování
Prodloužená záda
Vnitřní náplet na konci rukávu s otvorem pro palec, Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Vnitřní kapsa na zip, Vnitřní síťovaná kapsa, Napoleonská kapsa uvnitř přední větrné légy
Raglánové rukávy
Vnitřní kapsy na zip a fleecovou podšívkou
Kapsa na propisku
Vnitřní kapsy na zip a fleecovou podšívkou
Podšívka
Podšívka z prošívané deky, Teplá podšívka
Funkčnost
Prodyšný materiál odolný proti větru a vodě, podlepené švy, tmavé barevné pole v úsecích s vysokou expozicí gripu
Předsazené rukávy
Přední zapínání
Vnitřní větrná léga s fleecem, robustní skrytý dvoucestný plastový zip, dvojitá větrná léga se suchým zipem, hypalonová rukojeť s reflexním přenosem
Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky, reflexní pásky na těle a rukávech, odrazky na ramenou
Popis:
- Hi-vis zimní bunda třídy 3 s designem a prošívanou podšívkou, která vás udrží v teple a pomůže vám při práci
- Bunda je větru a voděodolná s podlepenými švy, kapuce je odnímatelná a přizpůsobená pro helmy a chrániče sluchu
- Nastavitelná v pase pro individuální pohodlí, se zipy po stranách, které usnadňují a neomezují pohyb při práci na kolenou nebo v dřepu
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification B ->M
- Certified according to EN 342 when used with art 1875