840 FS Třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 450-500 mm, v dřevěné krabičce

Artiklové číslo: 4455010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 4455010
    EAN / GTIN 4059192017910
    Číslo výrobce 4455010
    L-číslo L40100 141

    Popis

    Provedení:

    • Pevný držák. Rukojeť otevřená na jedné straně, aby se zabránilo přenosu tepla z ruky; s tepelně izolačními plášti rukojeti
    • Obě měřicí sondy dlouhé, nerezové, z kalené oceli
    • Měřicí plochy vyztužené karbidem, vpředu zkosené pro snadné nasazení na zkušební vzorky
    • Měřicí sondy pro měření úzkých středicích hran nebo přímo na ramenech vyčnívají nad šířku držáku
    • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed měřicí plochy
    • Vysoká přesnost měření. Měřící pohyby jsou přenášeny přesně. Hmotnost přístroje spočívá během měření na pevné měřicí sondě
    • Číselná čitelnost a vyhodnocení výsledku měření
    • Konstantní měřicí síla díky zabudované měřicí pružině. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
    • Zobrazovací zařízení chráněné proti nárazům při měření nebo odkládání přístroje držákem vyčnívajícím z boku

    Popis:

    Hrdlový měřič s jemným ukazatelem Marameter 840 FS Rozsah měření

    Rozsah dodávky: Dřevěný kufřík, šestihranná klíč, bez ukazatele.

    Charakteristika:

    • Typ kalibrace: Nekalibrované
    • Rozsah měření v mm: 0.7 mm
    • Odchylka rovinnosti v µm: 0.5 µm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku