Provedení:
IKF 100D je ručně poháněný, inkrementální optický měřicí systém pro vertikální použití, který se vyznačuje svou neobvyklou přesností opakování. Měřicí čep se nachází v ose s měřicím systémem a splňuje tak Abbeho princip. Zobrazovací jednotka vizualizuje výsledky měření velmi přesného měření délky hotových obrobků, kontrolovaných dílů, měřicích kolíků nebo konečných rozměrů. Výsledky měření mohou být přeneseny na počítač a pomocí softwaru FMS- View být vizualizovány a dále zpracovány.
Výhoda:
- Velmi přesné výsledky měření díky rozlišení 0,01 μm
- Vysoká přesnost opakování díky konstantní síle měření – v závislosti na použití.
- Možnost měření objektů do 100 mm
- Ideální pro kontrolu související s výrobou
- Výměnné vložky se závitem M2,5
- Kompaktní měřicí systém s integrovaným zobrazením
Použití:
Pro velmi přesné vnější měření související s výrobou:
- Výrobně standardních
- Kontrolních kolíků
- Měřicích kalibrů
- Obrobků
- Závitových trnů (kalibr)
Rozsah dodávky:
Včetně měřicího nástavce kulička.
Poznámka:
Motorem poháněný páčkový úchylkoměr IKF100 k dodání na poptávku.