Digitální výškoměr TESA-µHITE 100 mm

Artiklové číslo: 445441 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 8 190,00 CZK / ks
  • 8 866,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; Rozhraní USB
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 100 mm
Maximální rozsah použití 0 mm - 160 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Kroková hodnota číslic přepínatelná 0,0001 / 0,001 mm
Mezní chyba s měřicím čepem axiálně 1 µm
Mezní chyba s měřicím čepem přesazeným 2 µm
Přesnost opakování s měřicím čepem axiálně 0,5 µm
Přesnost opakování s měřicím čepem přesazeným 1 µm
Způsob pojezdu měřicích saní motoricky / ručně
Rozhraní TESA Link Connector TLC; Rozhraní USB
Zdroj energie Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Měřicí síla s podporou motoru (volitelně) 0,63 / 1 ±0,1 N
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Výškoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 445441 100
EAN / GTIN 7630041144338
Číslo výrobce 00730503

Popis

Provedení:

Kompaktní, vysoce přesný přístroj pro měření délek se snadnou obsluhou s měřicím stojanem pro rozsáhlá měření v 1 nebo 2 směrech souřadnic. Pro měření délek ve formě vnějších, vnitřních, výškových, hloubkových, stupňových rozměrů a vzdáleností u geometrických prvků s rovnými, planparalelními a kruhovými plochami. Automatická registrace bodu úvrati u otvorů a hřídelí. V závislosti na zvoleném pořadí měření je možné zjišťovat přímost, rovinnost, planparalelnost i odchylky od obvodové a čelní házivosti. Volitelná, konstantní měřicí síla díky podpoře motoru. S integrovaným senzorem teploty. Motorizovaná měřicí hlava pro rychlé přiblížení k místům měření.

Hybridní ovládací panel
  • Podsvícená klávesnice se zjednodušeným přehledným zobrazením se srozumitelnými informacemi.
  • Komfortní a flexibilní obsluha díky souběžnému používání klávesnice a dotykového displeje.
  • Uživatelsky přívětivé používání díky vícejazyčné kontextové nápovědě pro aktivní funkce.


Software / měřicí funkce
  • Rozsáhlé měřicí možnosti jako paralelita, měření úhlů, jednoduchá 2D měření atd.
  • Integrovaný počítač
  • Automatický výpočet výsledků měření při opakování programu prostřednictvím uložitelných funkcí.
  • Možnost vkládání specifických tolerancí podle zákazníka. Tolerance ISO jsou automaticky uloženy v softwaru. Přímá a přehledná informace uživateli ohledně vyhovující/zmetek.

Použití:

Ideální pro měření malých obrobků v blízkosti místa výroby.

Rozsah dodávky:

Měřicí stojan TESA s granitovou deskou, snímač měřicích hodnot TESA-µHITE, hybridní ovládací panel, spojovací kabel, axiální držák měřicích nástavců, měřicí nástavec s kuličkou ⌀ 3 mm, radiálně přesazený měřicí nástavec s kuličkou ⌀ 5 mm, referenční kus, síťový adaptér, síťový kabel. Kalibrační protokol SCS.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku