Kuličkový měřicí nástavec K10/60

Artiklové číslo: 445420 K10/60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ kuličky 10 mm
    ⌀ upnutí 8 mm
    Vyložení 60 mm
    Druh produktu Měřicí dotyk

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 445420 K10/60
    EAN / GTIN 2050001668387
    Číslo výrobce 7023810

    Popis

    Vhodné pro:

    Nosič č. 445410 vel. T6 resp. T8.

    Vhodné pro:

    Nosič č. 445410: T8

    Poznámka:

    Další měřicí nástavce na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku