Držák pro měřicí nástavec, Typ: T8

Artiklové číslo: 445410 T8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Použití kuličkové měřicí nástavce se stopkou 8 mm
⌀ upnutí 8 mm
Druh produktu Držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 445410 T8
EAN / GTIN 2050001668349
Číslo výrobce 4429220

Popis

Vhodné pro:

Digitální výškoměry HC1 č. 445350, CLM816 č. 445320, CLM817 č. 445370.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku