Univerzální sada měřicích dotyků 10

Artiklové číslo: 445406 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet jednotlivých dílů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet dílů 10
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 445406 10
EAN / GTIN 2050001668301

Popis

Vhodné pro:

Digitální výškoměry GARANT HG1 č. 445355, Digimar 817 CLT č. 445375.

Obsah:

Držák měřící vložky pro kuličkovou měřicí vložku se stopkou 6 mm: Č. 445422 vel. 6
Dotykové čidlo ⌀ 0,5 mm: Č. 445423 vel. 0,5
Dotykový kolík ⌀ 1,2 mm: Č. 445424 vel. 1,2
Kuželové čidlo ⌀ 8 mm: Č. 445425 vel. 8
2 × prodloužení délka 20 mm: Č. 445426 vel. 20/M3; 20/M2,5
Kulička ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: Č. 445427 vel. 0,9; 1,9; 2,9

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěného pouzdra.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku