{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LH-600 | |
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 600 mm | |
Maximální rozsah použití | 0 mm - 972 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Úhlopříčka displeje | 21,3 cm | |
Displej s osvětlením pozadí | ano | |
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) | ±(1,1+0,6L/600) µm | |
Přesnost opakování – rovina | 0,4 µm | |
Přímost | 4 µm | |
Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 5 µm | |
Způsob pojezdu měřicích saní | pneumatická | |
Provedení | s rukojetí | |
Rozhraní | RS232C rozhraní; Digimatic rozhraní; USB rozhraní | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Nikl-metal hydrid | |
Měřicí síla | 1 N | |
Měřicí technika | digitální | |
Celková výška | 996 mm | |
Hmotnost | 26,1 kg | |
Druh produktu | Výškoměr |
Katalogové číslo | 445395 600FG | |
EAN / GTIN | 4550501366380 |