{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norm | Výrobní norma | |
Messbereich | 350 mm | |
Maximální rozsah použití | 0 mm - 520 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Přesnost opakování (2 σ) | ≤1 µm | |
Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 7 µm | |
Způsob pojezdu měřicích saní | ruční | |
Rozhraní | Rozhraní USB; TESA Link Connector TLC | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Měřicí síla | 1,6 ±0,25 N | |
Hmotnost | 33 kg | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Výškoměr |
Katalogové číslo | 445285 350 | |
EAN / GTIN | 7630041129892 | |
Číslo výrobce | 00730073 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitální výškoměr TESA MICRO-HITE včetně ovládacího panelu 350
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
186 000,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
176 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce |
Maximální rozsah použití | 0 ;520 | 0 ;520 |
Messbereich | 350 | 350 |
Měřicí síla | 1,6 ±0,25 | 1,0 ± 0,2 |
Norm | Výrobní norma | Výrobní norma |
Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 7 | 5 |
Rozhraní | Rozhraní USB ;TESA Link Connector TLC | Rádiový systém MAHR i-wi ;USB rozhraní |