{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 715 mm | |
Maximální rozsah použití | 0 mm - 870 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) | 2,5 + 4L / 1000 µm | |
Přesnost opakování (2 σ) | 2 µm | |
Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 13 µm | |
Způsob pojezdu měřicích saní | ruční | |
Rozhraní | TESA Link Connector TLC | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem; Síťový provoz | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Měřicí síla | 1,5 ± 0,5 N | |
Měřicí technika | digitální | |
Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
Druh produktu | Výškoměr |
Katalogové číslo | 445245 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143638 | |
Číslo výrobce | 00730085 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální výškoměr TESA-HITE, Typ: 700
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
141075,00 CZK
126 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
194173,00 CZK
171 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | mm / palce |
Maximální rozsah použití | 0 mm - 870 mm | 0 mm - 770 mm |
Rozsah měření | 0 mm - 715 mm | 600 mm |
Měřicí síla | 1,5 ± 0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Rozhraní | TESA Link Connector TLC | Rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhraní |
Druh produktu | Výškoměr | Výškoměr |