{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | Výrobní norma | |
Rozsah měření | 0 mm - 350 mm | |
Maximální rozsah použití | 0 mm - 465 mm | |
Přepínatelné rozlišení | mm / palce | |
Kroková hodnota číslic přepínatelná | 0,001 / 0,0005 mm | |
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | |
Přesnost opakování – rovina | 1,8 µm | |
Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 7 µm | |
Způsob pojezdu měřicích saní | ruční | |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi; Síťový provoz | |
Počet obsažených baterií | 4 | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 LR6 | |
Měřicí síla | 1,5 ±0,5 N | |
Zajištění hodnot měření | jednorázové nastavení nulového bodu | |
Měřicí technika | digitální | |
Druh produktu | Výškoměr |
Katalogové číslo | 445234 350 | |
EAN / GTIN | 4946368760605 | |
Číslo výrobce | 518-244 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Digitální výškoměr QM-Height se vzduchovým polštářem, Typ: 350
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
113 600,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
176 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah měření | 0 mm - 350 mm | 350 mm |
Měřicí síla | 1,5 ±0,5 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Odchylka pravoúhlosti (čelně) | 7 µm | 5 µm |
Rozhraní | Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB | Rádiový systém MAHR i-wi; USB rozhraní |
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm) | 2,4 + 3,5 L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Druh produktu | Výškoměr | Výškoměr |