Sada pro měření pravoúhlosti TESA MICRO-SQUARE 610 mm

Artiklové číslo: 445225 610
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; Rozhraní USB; USB rozhraní
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TESA MICRO-SQUARE
Norma Výrobní norma
Maximální rozsah použití 0 mm - 610 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Přesnost opakování (2 σ) 0,5 µm
Odchylka pravoúhlosti (čelně) 2,4 µm
Rozhraní TESA Link Connector TLC; Rozhraní USB; USB rozhraní
Měřicí technika digitální
Výška 697 mm
Šířka 140 mm
Hloubka 167 mm
Hmotnost 7,7 kg
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Druh produktu Výškoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 445225 610
EAN / GTIN 7630041150285
Číslo výrobce 05330401

Popis

Provedení:

Sada pro vysoce přesné měření pravoúhlosti. Saně hladce kloužou po vysoce přesné vodicí liště, která zajišťuje opakovatelnost 0,5 µm. Rychlé zobrazení výsledků měření pomocí zobrazovacího přístroje TWIN-T10 a indukčního měřicího dotyku GT31. Jednoznačný a bezchybný odečet díky detailnímu zobrazení stupnice. Robustní konstrukce pro použití ve výrobním prostředí.

Výhoda:

  • Vysoce přesné měření pravoúhlosti.
  • Rychlé měření.
  • Lze použít v dílnách.
  • Snadná obsluha.
  • Bezplatný kalibrační protokol SCS.

Rozsah dodávky:

Včetně zobrazovacího přístroje TWIN-T10 č. 434716 vel. T10; indukčního páčkového snímacího dotyku č. 434779 vel. GT31, šroubováku, kalibračního protokolu SCS.

Zvláštní příslušenství:

Měřicí stativ pro měření úhlu, držák měřicího dotyku, válcový měřicí nástavec pro GT31.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku