Sada pro měření pravoúhlosti TESA MICRO-SQUARE 360 mm

Artiklové číslo: 445225 360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: TESA Link Connector TLC; Rozhraní USB; USB rozhraní
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada TESA MICRO-SQUARE
    Norma Výrobní norma
    Maximální rozsah použití 0 mm - 360 mm
    Přepínatelné rozlišení mm / palce
    Přesnost opakování (2 σ) 0,5 µm
    Odchylka pravoúhlosti (čelně) 1,5 µm
    Rozhraní TESA Link Connector TLC; Rozhraní USB; USB rozhraní
    Měřicí technika digitální
    Výška 447 mm
    Šířka 140 mm
    Hloubka 167 mm
    Hmotnost 5,8 kg
    Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
    Druh produktu Výškoměr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 445225 360
    EAN / GTIN 7630041150278
    Číslo výrobce 05330400

    Popis

    Provedení:

    Sada pro vysoce přesné měření pravoúhlosti. Saně hladce kloužou po vysoce přesné vodicí liště, která zajišťuje opakovatelnost 0,5 µm. Rychlé zobrazení výsledků měření pomocí zobrazovacího přístroje TWIN-T10 a indukčního měřicího dotyku GT31. Jednoznačný a bezchybný odečet díky detailnímu zobrazení stupnice. Robustní konstrukce pro použití ve výrobním prostředí.

    Výhoda:

    • Vysoce přesné měření pravoúhlosti.
    • Rychlé měření.
    • Lze použít v dílnách.
    • Snadná obsluha.
    • Bezplatný kalibrační protokol SCS.

    Rozsah dodávky:

    Včetně zobrazovacího přístroje TWIN-T10 č. 434716 vel. T10; indukčního páčkového snímacího dotyku č. 434779 vel. GT31, šroubováku, kalibračního protokolu SCS.

    Zvláštní příslušenství:

    Měřicí stativ pro měření úhlu, držák měřicího dotyku, válcový měřicí nástavec pro GT31.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku