Provedení:
- Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolujícími návleky
- Dlouho vedenou měřicí sondu lze zasunout pomocí zvedací páky
- Měřicí a protikusová sonda z nerezové kalené oceli; s vyčnívajícími měřicími zobáčky vyztuženými karbidem
- Protikusovou sondu lze citlivě nastavit
- Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu z měření
- Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zavádění ve spojení s měřicími plochami vyztuženými karbidem
Popis:
Jemné ukazovací měřidlo Marameter 840 FM; rozsah měření: mm; rozsah dodávky: ocelová obkladová vložka 903, návod k obsluze, dřevěný kufřík, bez ukazovacího zařízení.
Charakteristika:
- Aplikace: K určení průměrů úzkých ramen, středicích hran, ramen na hřídelích, roztečí vybrání Zkouška šířky zubu Wk k určení tloušťky zubu u čelních ozubených kol s přímými nebo šikmými zuby Univerzálně použitelné. Každý přístroj pokrývá širokou škálu aplikací. V tomto rozsahu lze rychle nastavit jakýkoli rozměr a libovolné uložení
- Odchylka rovinnosti v µm: 0.5 µm
- Šířky zubů od modulu: 0.5