{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | výrobní norma | |
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů | 081560 357 | |
Výška orýsování | 1 000 mm | |
Odečet | 0,005 mm | |
Mezní chyba | 0,07 mm | |
Rozhraní | Digimatic rozhraní; Rozhraní USB | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Životnost baterií cca | 3 500 h | |
Měřicí technika | digitální | |
Základna nohy délka | 250 mm | |
Základna nohy šířka | 150 mm | |
Druh produktu | Výškoměr a rýsovací přístroj |
Katalogové číslo | 445152 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368583341 | |
Číslo výrobce | 192-615-10 |