1/2″ Nástrčný klíč (mm) NUT GRIP 15 mm

Artiklové číslo: 4450M 15mm
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4450M 15mm
EAN / GTIN 4991644081769
Číslo výrobce 4450M 15mm

Popis

Popis:

Délka: 36 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 21,5 mm
Délka: 9 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 15 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku