840 FC Třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 25-60 mm, v dřevěné krabičce s kalibrací Dakk's

Artiklové číslo: 4450101DKS
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
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4450101DKS
EAN / GTIN 4059192017705
Číslo výrobce 4450101DKS
L-číslo L40080 3078

Popis

Provedení:

  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolačními plášti rukojeti
  • Měřicí sondu s dlouhým vedením lze zasunout pomocí zvedací páky
  • Měřicí a počítací sonda jsou vyrobeny z nerezové kalené oceli; Měřicí plochy z keramiky
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed měřicí plochy
  • Počítací sondu lze citlivě nastavit
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu při měření
  • Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zavádění ve spojení s keramickými měřicími plochami
.

Popis:

Měřidlo s jemným ukazatelem Marameter 840 FC Rozsah měření: mm
  • Materiálový měřicí povrch: keramika
Rozsah dodávky: Čelní vložka z oceli 903, návod k obsluze, dřevěný kufřík, bez ukazovacího zařízení.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
  • Rozsah použití v mm: 25 - 60
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.2 µm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku