840 F Třmenový kalibr s indikátorovým úchylkoměrem 150-200 mm, v dřevěné krabičce

Artiklové číslo: 4450004
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4450004
EAN / GTIN 4059192017637
Číslo výrobce 4450004
L-číslo L40100 280

Popis

Provedení:

  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolujícími plášti rukojeti
  • Dlouho vedenou měřicí sondu lze zasunout pomocí zvedací páky
  • Měřicí a protikusová sonda z nerezové, kalené oceli; Měřicí plochy vyztužené karbidem
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed měřicí plochy
  • Počítací sondu lze citlivě nastavit
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu při měření
  • Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zavádění ve spojení s měřicími plochami vyztuženými karbidem

Popis:

Hrdlový měřič s jemným ukazatelem Marameter 840 F Rozsah měření

Rozsah dodávky: Čelní vložka z oceli 903, návod k obsluze, dřevěný kufřík, bez ukazatele.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.2 µm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku