840 F Hrdlo 50-100 mm, v dřevěném kufříku w. DK

Artiklové číslo: 4450002DKS
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
Druh produktu Třmenový pasametr s číselníkovým úchylkoměrem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4450002DKS
EAN / GTIN 4059192017613
Číslo výrobce 4450002DKS

Popis

Provedení:

  • Pevná kovaná ocelová rukojeť s tepelně izolujícími plášti rukojeti
  • Dlouho vedenou měřicí sondu lze zasunout pomocí zvedací páky
  • Měřicí a protikusová sonda z nerezové, kalené oceli; Měřicí plochy vyztužené karbidem
  • Nastavitelný středicí doraz pro nastavení na střed měřicí plochy
  • Počítací sondu lze citlivě nastavit
  • Konstantní měřicí síla díky zabudované pružině měřicí síly. Výsledky měření jsou proto nezávislé na osobním pocitu při měření
  • Malé opotřebení díky bezkontaktnímu zavádění ve spojení s měřicími plochami vyztuženými karbidem

Popis:

Jemné ukazovací měřidlo Marameter 840 F; rozsah měření: mm; rozsah dodávky: plánovací vložka z oceli 903, návod k obsluze, dřevěný kufřík, bez ukazovacího zařízení.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.2 µm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku