Okružovací kleště 8″ s možností změny směru otáčení

Artiklové číslo: 445.8DS
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
    Druh produktu Sponkovač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 445.8DS
    EAN / GTIN 3148511764428
    Číslo výrobce 445.8DS
    L-číslo L60130 6860

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Boční řezačka drátu: nerezová ocel, průměr 1 mm
    • 2,5 otáčky: upínací dráha 95 mm.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 3
    • B [mm]: 22
    • C [mm]: 9
    • E [mm]: 2,2
    • E1 [mm]: 15
    • E2 [mm]: 29,8
    • E3 [mm]: 14
    • H [mm]: 30
    • H1 [mm]: 41
    • L [mm]: 284
    • L1 [mm]: 170
    • [g]: 320

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku