TPG UNC-1-8-M HEST HSS strojní závitníky pro palcové hrubé závity, pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446099
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446099
EAN / GTIN 7291075338898
Číslo výrobce 4446099
L-číslo L24190 445

Popis

Popis:

Závitníky přímé drážkované, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 20 mm, celková délka (OAL) 160 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1″, stoupání závitu (TP) 3,125 mm, závity na palec (TPI) 8 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Standardní DIN 376
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 36 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 3.125 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 8 Závity/-palcové″

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku